| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6512B001 Herst.-Nr.: 6512B001 EAN/GTIN: 4960999904627 |
| |
|
| | |
| Diese graue Tinte wird zum Druck von Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Mit dieser 7 ml Tinte können bis zu 125 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard). Weitere Informationen: | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | A4, ISO/IEC 24734 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Grau | Kompatibilität: | Canon PIXMA MG6350 | Seitenergebnis Farbtinte: | 125 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon tinte grau, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |