Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-106 GY Druckerpatrone Original Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PFI-106 GY Druckerpatrone Original Grau
Canon PFI-106 GY Druckerpatrone Original Grau
Artikel-Nr.:
     914-70110177
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6630B001
EAN/GTIN:
     4960999909592
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Grau
Kompatibilität:
Canon imagePROGRAF iPF6400
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 6300; imagePROGRAF IPF 6300 S; imagePROGRAF IPF 6350; imagePROGRAF IPF 6400; imagePROGRAF IPF 6400 S; imagePROGRAF IPF 6400 SE; imagePROGRAF IPF 6400 Series; imagePROGRAF IPF 6450
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,59*
€ 59,09*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 61,28*
€ 64,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,25*
€ 64,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 62,66*
€ 65,36*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,56*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.