Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1720+ V FFP2 Staubmaske Einheitsgröße FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Filter mit Maske
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Anwendungsbild 4
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951384
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951384
EAN/GTIN:
     4026056007653
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1720+ V FFP2: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP3 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP3 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 und FFP2 Masken gegen:
- Anti-Fouling-Lacke
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)

Anwendungsbereiche der FFP3 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Medizinische Pflege
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Laborarbeiten
- Zahnärztliche Tätigkeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1720+ V
Größe:
Universalgröße
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
3951211
ab € 0,83*
Sonstiges
Dräger
3951212
ab € 1,49*
Sonstiges
Dräger
3951214
ab € 19,31*
Sonstiges
Dräger
3951216
ab € 4,33*
Sonstiges
Dräger
3951084
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.