Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9S0000YEL
Herst.-Nr.:
     FG9S0000YEL
EAN/GTIN:
     10086876165958
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Das zusammenklappbare Schild entfaltet sich automatisch, wenn es aus der an der Wand montierten Aufbewahrungshülle genommen wird. Mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafiken
Der auffaltbare, mehrsprachige „Vorsicht Rutschgefahr“-Sicherheitskegel entfaltet sich automatisch, wenn er aus der an der Wand montierten Aufbewahrungshülle genommen wird. ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
  • Zusammenklappbarer und automatisch entfaltbarer Kegel
  • Das 3-seitige Modell ist aus mehreren Richtungen gut sichtbar
  • Hergestellt aus strapazierfähigem und unempfindlichem Material
  • Ausgestattet mit einer an der Wand montierten Aufbewahrungshülle für eine kompakte Lagerung
  • Im geöffneten Zustand 50 cm hoch und 53 cm im Durchmesser
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, warnaufsteller, Auffaltbarer Sicherheitskegel, Bodenkegel „Achtung Rutschgefahr“, Sicherheitskegel, Kunststoffkegel, Sicherheitsschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 445,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1867505
ab € 21,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,67*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,94*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,52*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,87*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 33,11*
Ähnlich
Temka
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.