Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Echtleder BackCase Kreuzberg Apple iPhone 15 Pro Max Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikel-Nr.:
     CE8PG-11011
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     11011
EAN/GTIN:
     4262386610112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Kreuzberg für das Apple iPhone 15 Pro Max
P/N: 11011
Farbe: Schwarz
Material: Echtleder

Ein dezentes und luxuriöses Leder-Case von JT Berlin - Verwendet werden nur hochwertige Materialien und alle mit Leder bezogenen ClipOnCover werden in Europa handgefertigt.

Features:
  • Exklusives ClipOnCover aus einer robusten Hartschale, das mit feinstem Echtleder bezogen ist
  • Auf der Innenseite schützt weiches Samtfutter die Rückseite Ihres Smartphones
  • Das Cover schützt Ihr Smartphone optimal vor Stößen, Kratzer und Staub
  • Die Schutzhülle passt sich wie eine zweite Haut an und macht Ihr Smartphone kaum wahrnehmbar dicker
  • Eine glatte Rückseite verpasst der Hülle einen noch eleganteren Look
  • Auf allen ClipOnCovern findet sich gut sichtbar und dennoch dezent das Logo von JT Berlin
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Pro Max
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, schwarz, Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.