Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 411 X Bänder 150 x 2000 mm Korn 36 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-26488
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     26488
EAN/GTIN:
     4014855039661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Klingspor CS 411 X Bänder 150 x 2000 mm Korn 36 F4G
CS 411 X ist ein Hochleistungs-Schleifband mit einer hohen Abtragsleistung, beispielsweise beim Grobschliff und beim Entgraten von Stahl- und Edelstahl-Werkstücken. Grundlage dafür ist die sich nur langsam abnutzende Zirkonkorund-Körnung in dichter Streuung. In Verbindung mit der reißfesten Baumwollunterlage und der strapazierfähigen Kunstharzbindung trägt dies zur Langlebigkeit und zur guten Belastbarkeit der Schleifbänder bei.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
36
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Länge:
2000 mm
Breite:
150 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband zirkonkorund 150x2000 k36, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.