Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BRP 600 Z Pipelinebürste gez. einreihig Anzahl Reihen 1 125 x 6 x 22,23 mm 0,5 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-358315
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358315
EAN/GTIN:
     4014855433261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Klingspor BRP 600 Z Pipelinebürste gez. einreihig Anzahl Reihen 1 125 x 6 x 22,23 mm 0,5 Stahl
Vorteile: Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Winkelschleifer:
Ja
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Flächenbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Schaftrundbürste, Scheibenbürste, Schleifbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Pipelinebürste, gezopfter Draht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.