| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CEFZK-670006 Herst.-Nr.: 670006 EAN/GTIN: 4014855932108 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 120 70 x 100 x 25 mm SB-verpackt im Reiter Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Rechteck | Werkstoff: | Korund | Typ: | grob | Körnung: | 120 | Länge: | 100 mm | Breite: | 70 mm | Auswaschbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, klingspor handschleifklotz, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 120, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Schleifschwamm, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |