Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVANTE Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
LEVANTE Flasche 1 Liter
LEVANTE Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00292
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00292
EAN/GTIN:
     4008439022859
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger

Produktuntertitel
Alkohol-Glanzreiniger

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch beschichteten und unbeschichteten Materialien.

Produkteigenschaften
  • Materialverträglichkeit auf allen wasserfesten Oberflächen
  • Streifenfreies und rückstandfreies Abtrocknen
  • Sehr gutes Benetzungsvermögen auch auf wasserfesten Oberflächen, z. B. PUR; ideal für das einstufige Wischen
  • Zum Feucht- und Nasswischen, für die Automatenreinigung, sowie zur Sprayreinigung geeignet
  • Geeignet für die Reinraumreinigung
  • Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
  • Frei von Phosphaten
  • Mit Zitronenmelisse-Dufterlebnis

Anwendungsanleitung
Unterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 – 1,0 % Sprayreinigung: 0,8 % Automatenreinigung: 0,5 – 1,0 %

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,1 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,88* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,93*
€ 5,87
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.