Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
GRÜN & MILD ECO Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36927
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36927
EAN/GTIN:
     4008439369275
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Produktuntertitel
Besonders ergiebiges ökologisches Handspülmittel

Einsatzbereich
Zur manuellen Geschirr-, Besteck- und Gläserreinigung

Produkteigenschaften
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Reinigt Geschirr, Gläser, Besteck etc. gründlich und schonend
  • Glänzendes Geschirr auch ohne Abtrocknen
  • Dermatologisch getestet
  • Besonders hautmild
  • Besonders ergiebig, da hochkonzentriert
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Anwendungslösung mit 4 ml Reiniger auf 4 Liter kaltem Wasser ansetzen. Bei Bedarf höher konzentrieren. Bei der manuellen Geschirr-, Besteck- und Gläserreinigung nicht unter laufendem Wasser spülen, sondern Spülgut eintauchen und die empfohlene Dosierung verwenden.

Anwendungshinweise
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,7 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,472* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 49,52*
€ 58,93
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 48,93*
€ 58,23
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 47,68*
€ 56,74
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 46,75*
€ 55,63
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,71*
€ 41,30
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.