Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Dichtungsband "StopWater", 12 mm x 12 m, weiß (8756220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
TESA 56220-00000-02 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 12 m Polytetrafluorethylen (PTFE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17987
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56220-00000-00
EAN/GTIN:
     04042448151971
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PTFE-Klebeband
tesa Dichtungsband "StopWater", 12 mm x 12 m, weiß
nicht klebendes PTFE-Band, eignet sich zum Abdichten
von Schraubgewinden, Ventilen, Wasserhähnen etc.,
wasserfestes Abdichten, druckbeständig bis 6 bar
(56220-00000-00 / 56220-00-00 / 56220-0-0)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tape
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Luftdicht
Ja
Wasserfest
Ja
Nicht klebend
Ja
Anwendung
Water leaks can usually be traced back to screw connections that do not seal properly and allow water to penetrate through their screw threads. Typical situations are leaky shower heads, or fresh water connections to washing machines or dishwashers. Such situations usually do not call for the replacement of hoses, faucets or valves. You only need to unscrew the connection, wind a strip of tesa StopWater Tape around the screw thread and tighten the screw again.
Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, dichtband tesa, dichtband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,16*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.