|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-20239 Herst.-Nr.: 10282-AA EAN/GTIN: 05412386001734 |
| | |
|
|  |  |
 | ECO COMPLEX BLUE ist das ergiebige alkalische Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen. Es ist ideal geeignet zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. Es ist sehr ergiebig und kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden. ECO COMPLEX BLUE ist leicht biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert.Technische Eigenschaften: Farbe: bläulich Gebindegröße: 5L Flammpunkt: kein °C Verwendung: Oberflächenreiniger Gebindeart: Kanister Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: A1 Weitere Informationen: Sonstiges | Eigenschaften | NSF-Registrierung |  | Farbe | bläulich |  | Flammpunkt | kein °C |  | Gebindeart | Kanister |  | Gebindegröße | 5L |  | NSF Kategorie | A1 |  | Verwendung | Oberflächenreiniger |  | Gefahrenhinweis | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |  | Sicherheitshinweis | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen |  |  | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |  |  | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |  |  | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kaltreiniger 5l, hochdruckreiniger konzentrat |
|  |  |
| |