Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Microsoft Surface Maus Beidhändig Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CFYXG-259
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     WS3-00002
EAN/GTIN:
     00889842103106
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die ideale Ergänzung zu Ihrem angedocktem Gerät und der Surface Tastatur. Das Scrollrad aus Metall fühlt sich solide und stabil an und das Design der Maus ist perfekt auf Ihre Handform abgestimmt. Sorgfältig verarbeitet – genau wie Ihr Surface. Die Surface Maus passt sich mit ihrem Design perfekt an die Form Ihrer Hand an und ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Surface. Die Maus zeichnet sich durch höchste Präzision aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.16 mm
Tiefe
33.76 mm
Höhe
115.16 mm
Gewicht
90.9 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Windows 10 Mobile
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.