Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056203-C-2HRS-V FAG Rillenkugellager 6203-C-2HRS-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6203-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6203-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3693
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6203-C-2HRS
EAN/GTIN:
     04012802361230
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 40mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 11000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4750N Grenzdrehzahl [n G]: 169001/min Baureihe: 62..-C-2HRS Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
64 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
17 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
€ 3.768,21*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
€ 784,28*
Zubehör
SKF
729659 C
€ 745,33*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
€ 33,84*
Zubehör
SKF
TMBA G11
€ 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.