Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9799 Gr. 50 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000378740_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000378740_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CFYXG-37228
Herst.-Nr.:
     2324 5353-9799-50
EAN/GTIN:
     04053813023120
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler Bundhose PULSSCHLAG high

Ausführung:

• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 
• Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 
• 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts verschließbar 
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung 
• Schenkeltasche mit CORDURA-Verstärkung, verschließbar 
• Zusätzliche Reißverschlusstaschen 
• Elastischer Bundeinsatz 
• Schlitz mit Reißverschluss 
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone 
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert 
• Knieschutztaschen aus CORDURA, Öffnung oben, verschließbar 
• Taschenverstärker 
• Seitennaht-Stepp 
• Reflexeinsätze vorne und hinten 

Material: 
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Sonstiges
Größenspiegel
38-66, 25-31, 90-118
Gewicht
260 g/m²
Material Verstärkung
100 % Polyamid (PA)
Verstärkung
Knieverstärkung
Bundmaterial
Gummi
Basis
Berufshose
Sichtbarkeit
Reflex-Applikationen
Branche
universelle Branche
Schlaufenart
Gürtelschlaufen
Verschlussart
Knopf mit Knopfloch
Hosenart
lange Hose
Gewebeart
Stretch
Farbcode
9799
Eigenname Material
Cordura®
Nebenfarbe
schwarz
Naht
Seitennaht
Weitenverstellung
Gummizug (Bund)
Textilpflege
Reinigen mit Perchlorethylen
Ausstattung
vorgeformte Knie
Taschenart
Handytasche (rechts)
Hauptfarbton
anthrazitgrau
Verarbeitung Naht
genäht
Hauptfarbe
grau
Farbigkeit
mehrfarbig
Auswertungsgruppe
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe
grau
Hersteller
Kübler
Form
lang
Material
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe
anthrazit/schwarz
Größe
50
Ausführung
Bundhose
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-48
€ 62,70*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-52
€ 62,35*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-54
€ 62,60*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
€ 71,75*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-58
€ 70,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.