Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset T480HX DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset T480HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset T480HX DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-44513
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4007-B131
EAN/GTIN:
     04250366854380
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein Universal-Tischtelefon für den schnurlosen
Anschluss an DECT-Routern und Basen


Zur Erweiterung von:
- DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
- Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport
W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
- Gigaset DECT-Basisstationen
- DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller

- 8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zahlentastatur
- Großes 2,8" TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- 5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung
- Audio-Profile einstellbar für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Headset-Anschluß über Bluetooth® oder über RJ9-Buchse
- Zugriff auf lokales Adressbuch mit bis zu 500 Kontakten mit je 3 Telefonnummern sowie auf das Telefonbuch des Routers
- Mehrere Klingeltöne, für jede Leitung wählbar (intern, extern, Gruppe, Türruf )
Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Tastensperre mit PIN-Schutz, zur Vermeidung missbräuchlicherNutzung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Dialerposition
Basis
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Anzeigegerät
44 x 88 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Textzeilen
8 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.5 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
360 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
45.6 x 38.5 x 187.5 mm
Mobilteilgewicht
150 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Konfigurierbarer PIN-Code
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 247,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.