Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M234dw S/W-Laserdrucker Scanner Kopierer LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
HP LaserJet MFP M234dw Drucker
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57400
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YF91F#ABD
EAN/GTIN:
     00195122649227
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker

• A4 S/W-Laser, max. Auflösung: 600 x 600 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 29 Seiten/Minute, Duplexdruck

• Papierzufuhr: 150 Blatt (150 Blatt max.), 64 MB Speicher

• Druckersprache: PCLmS, URF, PWG, USB 2.0, LAN, WLAN

• 30€ Cashback sichern

Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Light Basalt
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Icon LCD-Display
Display-Diagonale
3.23 cm (1.27")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Staubschutzabdeckung, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP-Druck, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Empfohlenes monatliches Volumen
200 - 2.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Kompatible Standards
UL, TUV, GS, IEC 60825-1, EN 60825-1, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, Ukraine, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, quecksilberfrei, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10.3 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
453 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.8 cm
Tiefe
29.86 cm
Höhe
24.19 cm
Gewicht
7.6 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Skalieren
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 29 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCLms, URF, PWG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP FastRes 600
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs ¦ Ausgabefach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs
Max. Medienkapazität
150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
101.6 x 152.4 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
43 lbs
Verbindungen
Software inbegriffen
HP Printer Assistant
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, TLS, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
38.8 cm
Transportgewicht
9.6 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, laserdrucker, all-in-one-drucker hp
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UH757E
€ 50,99*
Zubehör
HP
UH761E
€ 42,88*
Zubehör
HP
W1350A
€ 47,08*
Zubehör
HP
W1350X
€ 69,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.