Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech - 920-002916 - Tastatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-58404
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-002916
EAN/GTIN:
05099206025578
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 - Tastatur - drahtlos - Eingabegeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
158.7 x 431.8 x 7.6 mm
Tastaturgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Batteriekapazität
0.195 Wh
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
Solar
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060255719
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Volumen Hauptkarton
16250 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Anzahl der Höhenpostionen
2
Winkeleinstellung (max.)
7 °
Tastaturtastentechnologie
Schere
Zertifizierung
CE, FCC, CB, GS
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1068.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastatur beleuchtet kabellos
,
logitech tastaturen
,
logitech tastatur beleuchtet
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 103,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-002540
€ 12,34*
Zubehör
Logitech G 920-008087 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-008087
€ 45,62*
Zubehör
Logitech K400 Plus
Logitech
920-007128
€ 49,75*
Zubehör
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-007127
€ 34,30*
Zubehör
Logitech K480
Logitech
920-006350
€ 66,12*
Zubehör
Logitech K780 [920-008034] Multi-Device Bluetooth Keyboard 2.4GHz
Logitech
920-008034
€ 80,78*
Zubehör
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-002516
€ 8,27*
Zubehör
Logitech MK235 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Grau
Logitech
920-007905
€ 20,66*
Zubehör
Logitech MK850 Performance DE - Ergonomische Kabellose Maus-Tastaturkombination
Logitech
920-008221
€ 64,01*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-004511
€ 19,24*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur und Maus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-003967
€ 44,62*
Zubehör
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech
920-003052
€ 25,36*
Zubehör
Tastatur-Maus Set Logitech Wireless Desktop MK710 920-002420
Logitech
920-002420
€ 97,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.