| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01296024 Herst.-Nr.: P01296024 EAN/GTIN: 3663653000871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Akku für Netzanalysatoren C.A 833x / C.A 843X, Installationstester C.A 6113 / C.A 6116, Oszillsokope OX 7000, 10 bzw. 15 kV Isolationsmesser C.A 6550 / C.A 6555. Zusammensetzung: NiMH Nickel-Metallhydrid. Nennspannung: 9,6 V. Kapazität: 4 Ah. Ladezeit ca. 5 Stunden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Akku | Set-Ausführung: | false | Mit Koffer/Tasche: | false | Zubehör: | false | Ersatzteil: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-pack 9,6 v nimh, akku-packs nimh, akku packs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |