Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdekade 10...100 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsdekade 10...100 Ohm
Widerstandsdekade 10...100 Ohm
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03197523A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197523A
EAN/GTIN:
     3663653004312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Beschreibung
Widerstanddekaden mit einer Dekade gemäß den Sicherheitsnormen.

Bauteile für mechanische und elektrische Aufbauten
- Auswahl über Drehkontaktschalter
- Anschlag verhindert das versehentliche Weiterdrehen von 10 auf 1
- Verwechslungssicherer Erdungskontakt
- Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4mm
- Typische Messgenauigkeit: 0,5 %
- Abmessungen: 72 x 72 x 90 mm; Gewicht: 160 bis 350 g

Widerstandsdekaden - max. Stromstärke
0,1 bis 1 Ω - 1 A
1 bis 10 Ω -750 mA
10 bis 100 Ω - 250 mA
100 bis 1000 Ω - 75 mA
1 bis 10 kΩ - 25 mA
10 bis 100 kΩ - 7,5 mA
100 bis 1000 kΩ - 2 mA
1 bis 10 MΩ - 0,2 mA
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
72 mm
Max. Eingangsstrom:
0 A
Max. Ausgangsspannung:
150 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
150 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Art des Adapters:
elektrisch
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 184,40*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 160,65*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 155,90*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 157,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 155,36*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 154,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 159,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.