Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 75xR A60 PE-Y PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-112204
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112204
EAN/GTIN:
     9003171122046
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Mit der PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer können allgemeine Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Materialien wie Stahl, Nichteisenmetalle, Kunstoff und Holz stellen keine Herausforderung für diese universell einsetzbare Fiberscheibe dar, was sie zu dem Allrounder in Ihrem Werkzeugkasten macht. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

Anwendungen:
  • Für allgemeine Schleifaufgaben auf unterschiedlichsten Materialien wie Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz
  • Durch zwei verschiedene Aufnahmen werden die wichtigsten Befestigungssysteme abgedeckt.

Vorteile:
  • Höchste Produktivität dank einfacher Handhabung
  • Starke, zweischichtige Polyesterunterlage für eine gute Lebensdauer
  • Auf Anfrage auch erhältlich im Feinkornbereich (> 120)

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.01 kg
D x DEVICE:
75 x R mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.01 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P01 PE Y A60
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl;Holz;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011122047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.