Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 50xR ZA120 PE-Y PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-112418
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112418
EAN/GTIN:
     9003171124187
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Mit der PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe können Arbeiten wie Entrosten oder Entgraten an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Durch ihren robusten Aufbau sowie einer zusätzliche Kühlschicht sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick Change Design.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen an schwer zugänglichen Stellen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Hohe Aggressivität garantiert höchsten Abtrag
  • Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigem Produktaufbau in Kombination mit Zirkonkorund und einer Kühlschicht
  • Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und hohe Kantenstabilität

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.005 kg
D x DEVICE:
50 x R mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.005 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P48 PE Y ZA120
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011124188
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
400
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,74*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,87*
€ 56,73*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.