Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit POLISTAR Polierset 100x3 mm Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-293740
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     293740
EAN/GTIN:
     9003172937403
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Mit dem PREMIUM Set an Polierpads steht Ihnen ein breites Sortiment an keramischen Werkzeugen in unterschiedlichen Korngrößen für die Oberflächenbearbeitung von Granit, Marmor und Terrazzo zur Verfügung. Enthalten sind Polierpads in den Korngrößen 50, 150, 300, 500, 1000, 2000 sowie 3000 sowie ein Stützteller mit M14-Aufnahme für die Montage an den Winkelschleifer. Alle Pads sind mit einem Klettverschluss auf der Rückseite ausgestattet, welcher eine einfache und schnelle Befestigung an der Maschine garantiert

Anwendungen:
  • Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
  • Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Vorteile:
  • Das POLISTAR-Set beinhaltet alle 7 verschiedenen Polierpads in den Korngrößen 50, 150, 300, 500, 1000, 2000 und 3000 sowie einen Stützteller mit einer M14-Aufnahme.

Wir empfehlen:
  • Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Besonderheiten:
  • Perfekt für Gesteinsoberflächen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedene Korngrößen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.1 kg
D x T:
100 x 3 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
65A POLISTAR WECHSELBELAG
Herkunftsland:
KR
Nettogewicht:
0.1 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
SET
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
AEE80
EAN-Code Verpackung:
9009012937404
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Polierset, lammfell polierscheibe, Polistar, Polish-Scheiben, polieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.