Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierscheibe POLISTAR 100x3 mm Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Gruppe
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-293790
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     293790
EAN/GTIN:
     9003172937908
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Diese keramischen PREMIUM Polierpads eignen sich hervorragend zum Polieren verschiedener Gesteinsoberflächen aus Granit, Marmor und Terrazzo. Je nach gewünschtem Oberflächenergebnis können Sie zwischen Korngrößen von 50 - 3000 wählen. Ein Klettverschluss an der Rückseite der Polierpads sorgt für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer.

Anwendungen:
  • Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
  • Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Vorteile:
  • Klettverschluss auf der Rückseite für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer
  • Korngrößen zwischen 50 und 3000 für eine perfekte Oberflächengüte am Werkstoff

Wir empfehlen:
  • Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Besonderheiten:
  • Perfekt für Gesteinsoberflächen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedene Korngrößen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.2 kg
D x T x Y;AUF:
100 x 3 x M14 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
ELKUPS KUPPLUNG FUER SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
KR
Nettogewicht:
0.16 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191500
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ZZZ50
EAN-Code Verpackung:
9009012937909
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, tyrolit polierscheibe, lammfell polierscheibe, Polistar, Polish-Scheiben, polieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.