| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34572533 Herst.-Nr.: 34572533 EAN/GTIN: 9003173138434 |
| |
|
| | |
| Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet. Anwendungen: - Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern
Vorteile: - Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
- Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
- Kühlschicht für sehr kühlen Schliff
Wir empfehlen: - Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten: - Maximale Abtragsleistung
- Ausgezeichnetes Oberflächenergebnis
- Kühler Schliff
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Stand-Bandschleifer | Bohrung: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 0.662 kg | Form: | Gewebe Band | Herkunftsland: | FR | Korngroesse: | 50 | Nettogewicht: | 0.662 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | CA-P94 PE Y JTS CA50 | Staerke: | 150 mm | W x C: | 150 x 2000 mm | Werkstoffeignung: | Stahl;Edelstahl | Warengruppe: | SSYB4 | EAN-Code Verpackung: | 9009013049106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen |
| | |
| |