Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 300x50x76,2 A46 V HSS/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-577274
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     577274
EAN/GTIN:
     9003175772742
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe ø300
Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Anwendungen:
  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Besonderheiten:
  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
HSS;Stahl
Bohrung:
76.2 mm
Bruttogewicht:
6.347 kg
D x T x H:
300 x 50 x 76,2 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
6.221 kg
Spezifikation:
SD65A 462 II8P VK3 F
Staerke:
50 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV20
Weitere Suchbegriffe: Schleifen, Pendelschleifscheiben, Doppelschleifscheiben, Schwingflachschleifscheiben, Flachschleifscheiben mit Pendelbewegung, pendelflachschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.