Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 205x13x31,75 A60 V HSS/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664623
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664623
EAN/GTIN:
     9003176646233
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Anwendungen:
  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Besonderheiten:
  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
HSS;Stahl
Bohrung:
31.75 mm
Bruttogewicht:
0.858 kg
D x T x H:
205 x 13 x 31,75 mm
Durchmesser:
205 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.804 kg
Spezifikation:
SD83A 602 II7P VK8 F
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV20
Weitere Suchbegriffe: Schleifen, Pendelschleifscheiben, Doppelschleifscheiben, Schwingflachschleifscheiben, Flachschleifscheiben mit Pendelbewegung, pendelflachschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.