Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifband 75x2000 ZA120 PE Y JTS PREMIUM Stahl/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706472
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706472
EAN/GTIN:
     9003177064722
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Durch die Verwendung von steifem Polyestergewebe, bietet das PREMIUM ZA-P43 PE Y Band von Tyrolit höchste Abtragsleistungen auf Stahl und Nichteisenmetallen bei Anwendungen mit leichtem bis mittlerem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Vorteile:
  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit leichtem und mittlerem Druck
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Steifes Polyestergewebe für höchste Abtragsleistung

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Hervorragende Abtragsleistung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Ideal für leichten und mittleren Druck
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stand-Bandschleifer
Bohrung:
2000 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Form:
Gewebe Band
Herkunftsland:
FR
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.259 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P43 PE Y JTS ZA120
Staerke:
75 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
67
W x C:
75 x 2000 mm
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYB4
EAN-Code Verpackung:
9009017064723
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.