Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Papierbogen 230x280 mm C1200 A PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Gestein/Lack/Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-724285
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     724285
EAN/GTIN:
     9003177242854
Suchbegriffe:
Buntlack
buntlack
Mit diesen PREMIUM Papierbögen auf leichter Papierunterlage sind Sie für Trockenschliff-Anwendungen bestens gerüstet. Die halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen bzw. Zuschmieren des Schleifmittels. Gleichzeitig können die Bögen dank des Siliziumcarbid-Korns hervorragend auf Gestein verwendet werden. Die universell einsetzbaren Papierbögen kommen zum Glätten, leichten Entgraten, bei der Feinbearbeitung sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitung zum Einsatz.

Anwendungen:
  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile:
  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
  • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Für den Trockenschliff
  • Pefekt für Stahl, Nichteisenmetalle und Gestein
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
280 mm
Bruttogewicht:
0.012 kg
Form:
Papier Bogen
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
1200
Nettogewicht:
0.012 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C-P68 P A
Staerke:
230 mm
T x H:
230 x 280 mm
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Holz;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle;Farbe / Lack;Gestein
Warengruppe:
SSYS1
EAN-Code Verpackung:
9009017242855
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapierbogen, Schleifblätter, Schleifpapierblätter, finishing, entgraten, Gewebeschleifbogen, angleichen, glätten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.