Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Rubbermaid 2131929 Mülleimer 166,5 l Rund Harz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100356162
Herst.-Nr.:
     2131929
EAN/GTIN:
     0086876297423
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700.3 mm
Tiefe
720.3 mm
Höhe
908.1 mm
Gewicht
7030 g
Merkmale
Fassungsvermögen
166.5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Harz
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
2119308
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.