Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Anker PowerSolar 24W 3-Port USB Solarladegerät Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101131552
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2424011
EAN/GTIN:
     194644166274
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
24 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
21,5 - 23,5%
Leistungen
Aufladetyp
Outdoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Solar
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.