Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Hama 00201652 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101406603
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201652
EAN/GTIN:
     4047443489371
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Mini-Ladegerät laden Sie nicht nur in Höchstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den Akku und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit. - Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer - Perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben - Maximale Kompatibilität: Power Delivery lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - Unterstützt die Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
25 W
Maximale Ausgangsspannung
11 V
Minimale Ausgangsspannung
3.3 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.77 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
29 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.