Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
StarTech.com 30 cm USB-A Auf USB-C Ladekabel - USB-C Winkelstecker - Robustes Schnellladekabel Mit Aramidfaser - USB 2.0 A Zu Typ-C - 3A - Kurzes USB Ladekabel Für Handy, Tablets
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101422196
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     R2ACR-30C-USB-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030893817
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden und Aufladen von USB Typ-C Geräten mit einem robusten rechtwinkligen KabelDieses robuste 30cm USB-A auf USB-C Rechtwinkelkabel kann zum Verbinden und/oder Aufladen eines USB Peripheriegeräts verwendet werden. Verbinden Sie USB-C fähige Geräte bequem im rechten Winkel mit dem Kabel, um eine organisierte Kabelführung zu ermöglichen.Erstellt für den täglichen GebrauchDas robuste USB Ladekabel verfügt über eine Verstärkung aus Aramidfasern, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch kann sich das Kabel biegen, ohne überdehnt zu werden oder die Kernkomponenten des Kabels zu beschädigen.Flexible ZugentlastungenDas USB Kabel wurde so entworfen, dass eine Überlastung des Kabels/Steckers vermieden wird. Die extra langen vergossenen Zugentlastungen verfügen über eine Biegefestigkeit von mehr als 5.000 Zyklen bei einem Winkel von 180°.Hochwertige VerbindungDas robuste Kabel unterstützt alle USB Spezifikationen bis zu USB 2.0 und bietet eine zuverlässige Verbindung für USB-C oder USB-A Peripheriegeräte. Es unterstützt bis zu 3 A zum Aufladen von USB-C oder USB-A fähigen Geräten.Dieses Produkt wird lebenslang unterstützt und enthält einen kostenlosen mehrsprachigen 24/5 technischen Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
32/22
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Kabeldurchmesser
3.1 mm
Gewicht
12 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
10.8 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.