Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-42 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-42 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Blau
Akyga AK-USB-42 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Blau
Akyga AK-USB-42 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Blau
Akyga AK-USB-42 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101667006
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-42
EAN/GTIN:
     5901720137562
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m
Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-42 ist ein sehr praktisches und nützliches Gadget. Es erleichtert den Anschluss von Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit einem USB-Anschluss zum Aufladen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der USB-Anschluss oft mit Staub bedeckt ist. Dank dieser Lösung ist es viel unwahrscheinlicher, dass die USB-Buchse beschädigt wird. So hat unser Gerät die Chance, länger zu halten. Außerdem ist das Magnetkabel einfach zu verwenden. Man muss nur das entsprechende Ende des USB-Kabels in die Nähe des Magneten bringen, und schon haftet es von selbst. Mit seiner Hilfe können wir nicht nur unser Mobiltelefon aufladen, sondern auch Daten von oder auf einen Computer übertragen. Im Lieferumfang des Magnetkabels ist ein USB-Typ-C-Stecker enthalten. Dieser ist austauschbar und Sie können ihn einfach durch einen Lightning- oder Micro-USB-Stecker ersetzen. So können Sie auch andere Geräte mit demselben Kabel aufladen und so die Anzahl der Kabel in Ihrer Schreibtischschublade oder Tasche reduzieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetstecker
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Kabeltyp
Flachkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.