Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 x 2,5 mm², ungeschirmt,
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 x 2,5 mm², ungeschirmt,
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103484921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046912/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
141 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,0753* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,02*
€ 716,4038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,17*
€ 708,2523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,91*
€ 667,4829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,72*
€ 633,9368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,53*
€ 599,2007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.