Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61723365 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-103505014
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.