Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Snickers Workwear 27150458007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069759
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     27150458007
EAN/GTIN:
     7332515172327
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Kochwäsche (70°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.