Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C62010 Kabeladapter F-connector Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C62010 Kabeladapter F-connector Schwarz
OEHLBACH D1C62010 Kabeladapter F-connector Schwarz
OEHLBACH D1C62010 Kabeladapter F-connector Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104376129
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C62010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Steckverbinder von Oehlbach: gemacht für optimale Bild- und Tonqualität beim Anschluss von Satellitenreceivern, DAB+ Radio oder Routern wie der Connect Box von Unitymedia. Die Oehlbach Transmission Shift F-Steckverbinder kommen mit Antennensteckerhülse und lassen sich so ganz einfach auf jedes Oehlbach Transmission Max Antennenkabel montieren. Zusammen schaffen Kabel und die Oehlbach F-Stecker Verbindungsqualität, die ein High End Home Cinema ausmacht. Die hochwertige Ausstattung dieser konfektionierbaren Antennenbuchsen macht es möglich: 75 Ohm Impedanz, 100 Prozent Kontaktfläche und komplett mit 24 Karat vergoldet. Im Doppelpack oder auch als einzelne Oehlbach F-Stecker erhältlich, gerade oder als 90° Winkelvariante. Immer in der bewährten Oehlbach-Qualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
F-connector
Anschluss 2
F-connector
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.