Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0181 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-5749
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0181
EAN/GTIN:
     4052792068689
Suchbegriffe:
OLED Display
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
30 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
648
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,83*
€ 7,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,49*
€ 8,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 17,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 24,77*
6 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,77*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0185
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.