Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless CM60 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless CM60 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless CM60 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10776063
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     CM60
EAN/GTIN:
     735029259671
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die erste und einzige Halterung zur Eckmontage auf dem Markt - - nur von Peerless-AV! Aus dem Weg geräumt, aber dennoch in Reichweite, ist die Eckhalterung die perfekte Wahl für die Befestigung von Flachbildschirmen auf begrenztem Raum. Wählen Sie aus Modellen für die Unterbringung von Flachbildschirmen mit einer Größe von 81 cm bis 152 cm (32-60"). Kompatibel mit ausgewählten Peerless-AV-Halterungsmodellen, ermöglicht dieses Zubehör Flat & Tilt-Funktion für einen idealen Ansichtswinkel. Optional erhältliche Ablagen stehen für die Aufnahme von AV-Komponenten zur Verfügung und verbergen diese vor neugierigen Blicken. Es gibt sogar noch Platz für die Anbringung von Lautsprechern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
32 - 60 "
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
381 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.