Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711581
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-63005
EAN/GTIN:
     4017538140210
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen
Übertragungsprotokolle für den Computing und
Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kontaktmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
DisplayPorts-Version
2.0
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63015
ab € 5,68*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63025
ab € 6,46*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63035
ab € 7,67*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63155
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.