Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 13-63025 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 13-63025 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711590
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-63025
EAN/GTIN:
     4017538136978
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich.

Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A), damit lassen sich nun auch leistungsstärkere Geräte mittles USB-C betreiben.

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen. Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook / Ultrabook mit bis zu 240 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die 240 Watt Schnellladefähigkeit (PD 3.1), die Übertragung von Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 40 Gbit/s (USB4 40Gbps / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4). Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
2.0
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.