| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109260219 Herst.-Nr.: K20838OW EAN/GTIN: 3112539915933 |
| |
|
| | |
| OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | BROTHER HL J 6000 DW, J 6100 DW, MFC-J 5945 DW, 6945 DW, 6947 DW | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Seitenergebnis Farbtinte | 3968 Seiten | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 122876 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, armor druckerpatrone, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |