Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA K10620OW Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor OWA K10620OW Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Armor OWA K10620OW Druckerpatrone 4 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260224
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K10620OW
EAN/GTIN:
     3112539927943
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HP SMART TANK PLUS 550 SERIES, SMART TANK PLUS 555, SMART TANK PLUS 559, SMART TANK PLUS 570 WIRELESS ALL-IN-ONE, SMART TANK PLUS 655, SMART TANK 7000 SERIES, SMART TANK 7005, SMART TANK 7006, SMART TANK 7300 SERIES, SMART TANK 7305, SMART TANK 7306, SMART TANK 750, SMART TANK 7600 SERIES, SMART TANK 7605, SMART TANK 7606, SMART TANK WIRELESS 450 SERIES, SMART TANK WIRELESS 455, SMART TANK WIRELESS 457, SMART TANK 315
Farbtintenpatronenanzahl
4
Volumen Farbtinte
140 ml
Seitenergebnis Farbtinte
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
145 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.