Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS ConHasp GRANIT 215 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109633818
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABDI45089
EAN/GTIN:
     4043158067873
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Unsere ConHasp Granit Überfalle 215/100 eignet sich sehr gut zur Montage an Containern FÜR CONTAINER Unsere ConHasp Granit Überfalle 215/100 eignet sich sehr gut zur Montage an Containern. Ergänzen Sie Ihr Vorhangschloss um diese robuste Überfalle, um Container, Lagerhallen, Scheunentore, LKW-Flügeltüren und Co. noch zuverlässiger zu schützen. Die Überfalle ist aus widerstandsfähigem Stahl gefertigt und wird in einem speziellen Schweißverfahren hergestellt. Alle Teile sind korrosionsgeschützt. Wir empfehlen, sie gemeinsam mit einem Granit Vorhangschloss zu nutzen, um die bestmögliche Sicherheit zu erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
220 mm
Korpustiefe
85 mm
Korpushöhe
120 mm
Gewicht
6497 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Aufbewahrungsspind
Produktfarbe
Schwarz
Korpusmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,96*
€ 473,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.