Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES515032 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES515032 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
eSTUFF ES515032 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie OnePlus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109704232
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES515032
EAN/GTIN:
     5715063050767
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Gewicht
74 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
84 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Aluminosilikat, Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
11 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Installationstyp
Klebestreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.