Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Winterlatzhose FRIGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Winterlatzhose FRIGO schwarz, 60% Poly. 40% Baumw. 4310 Gr.XS
teXXor® Winterlatzhose FRIGO schwarz, 60% Poly. 40% Baumw. 4310 Gr.XS
teXXor® Winterlatzhose FRIGO schwarz, 60% Poly. 40% Baumw. 4310 Gr.XS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110136430
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301018445
EAN/GTIN:
     4031301018445
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Dank der warmen Wattierung sind die Latzhosen u.a. geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern. Extra lange Bein-Reißverschlüsse sorgen für einen leichten Einstieg.

Seitliche Knöpfung an beiden Hüftseiten und extra lange Bein-Reißverschlüsse für leichten Einstieg. Elastische Taille, justierbare Hosenträger mit Schnallen, große Latztasche, 2 Gesäßtaschen und 1 Beintasche. Klett-Riegel an den Hosensäumen. Warm wattiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XS
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Verschlussart
Einstellbar/Zugverschluss, Kleidungsknopf, Reißverschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
40 %
Polyester-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.