Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Regen-Latzhose KEITUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110186493
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     10005546355236
EAN/GTIN:
     4031301039617
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Robuste, auf komplette Wasserdichtigkeit ausgerichtete Regen-Latzhose mit doppelt versiegelten Nähten und justierbarem Bund und Beinabschlüssen.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 343:2019
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
M
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.