Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 75W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 75W A60 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 75W A60 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 75W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445810
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169187818
EAN/GTIN:
     8720169187818
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Breite
6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
37 g
Leistungen
Lampenleistung
5.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1095 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169187818
12NC Logistikcode(s)
929003624301
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
5.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016918781800
Nennlichtstrom
1095 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4
Energie
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.