Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 13-38030 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 m USB A USB C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112643211
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-38030
EAN/GTIN:
     4017538132178
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Setzen Sie das USB-A Adapterkabel auf USB-C® eine, um Ihr Smartphone oder Tablet aufzuladen, eine externe Festplatte am PC anzuschliesen oder für den Datenaustausch mit Ihrem Handheld-Gerät.

Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und eignet sich für USB Schnellladegeräte.

Info: nicht alle Geräte mit USB-A Schnittstelle unterstützen die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps) oder die Schnellladefähigkeit, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.